Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2330.UW15.019.Z02.01 Indekserbar fresekutter F2330uw15019z0201 | AD6CYU 44W209

WALTER TOOLS F2330.UW15.019.Z02.01 Indekserbar kvernkutter F2330uw15019z0201

På lager
Vare: AD6CYU Modell: F2330.UW15.019.Z02.01Kryssreferanse: 44W209
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
5 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.039 "
Diameter0.606 "
Sett inn skruenFS923 Torx 8
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2330.UW15.019.Z02.01
Antall innsettinger som kreves3
Total lengde4.13 "
Shank Dia.0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)20.02
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 indekserbar fresekutter F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "6 884 NOK
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 indekserbar kvernkutter F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "6 884 NOK
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Indekserbar kvernkutter F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "5 563 NOK
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Indekserbar fresekutter F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "6 200 NOK
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 indekserbar kvernkutter F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "6 538 NOK
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 indekserbar fresekutter F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "6 538 NOK
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Indekserbar fresekutter F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "5 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2330.UW15.019.Z02.01 Indekserbar kvernkutter F2330uw15019z0201
5 825 NOK / enhet