HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Værbestandige plater og deksler, 1 gjeng, opptil 75 grader C


filtre
Lengde: 4.58 " , Antall gjenger: 1-gjeng , Antall utsalgssteder: 1-enhet , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
StilModellFARGEAnleggDekkmaterialeHøydeMaterialeMonteringBreddePris (eks. mva)
A
HBL3393
GråKastetStøpt aluminium4 9 / 16 "Aluminium, støptVertikal FS / FD-montering2 27 / 32 "1 269 NOK
B
HBL52CM22
Gulstøpttermo1.1 "termoVertikal boksemontering2.86 "1 051 NOK
C
HBL74CM24WO
Gulstøpttermo4 9 / 16 "termoVertikal FS / FD-montering2 27 / 32 "1 140 NOK

Værbestandige plater og deksler, 1 gjeng, opptil 75 grader C

Hubbell Wiring Device-Kellems værbestandige plater og deksler forhindrer uønskede elementer som vann og støv i å komme inn i stikkontaktene. De har aluminium / termoplastisk kroppsmateriale for å motstå korrosive miljøer og dårlig vær. Disse enhetene er i stand til å motstå temperaturer fra -40 til 75 grader Celsius og er utstyrt med selvlukkende lokk for sikkerhet. Varianter er tilgjengelige i gul og grå farger. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Værbestandige boksdeksler med PBT-harpiksdekselmateriale og konstruksjon av neoprenpakning for tunge operasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?