MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, glass, 40 mikron


filtre
Kapasitet: 54.24 , Filter media: Glass , Filtervurdering: 40 , Filterstørrelse: 604 kvm Tommer , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0613532
5.98 "-3.21 "Viton1.51 "3.21 "101101 PSI472NOK
RFQ
A
MF0502892
5.98 "-3.21 "Viton1.51 "3.21 "-101 PSI472NOK
RFQ
A
MF0502891
5.98 "-3.21 "Viton1.51 "3.21 "-101 PSI472NOK
RFQ
A
MF0651507
5.98 "-3.21 "Viton1.51 "3.21 "-101 PSI472NOK
RFQ
A
MF0728561
5.98 "-3.21 "Viton1.51 "3.21 "-101 PSI472NOK
RFQ
B
MF0593073
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0617075
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0124521
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0614754
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0012751
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0572247
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0545303
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0478003
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0208487
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0212734
5.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0696215
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0077411
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0111252
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0124224
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0674540
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0651384
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0243983
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
B
MF0593007
5.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
C
MF0221935
16.02 "0.728 "4.37 "god2.441 "4.37 "100100 PSI770NOK
RFQ
C
MF0222440
16.02 "0.728 "4.37 "god2.441 "4.37 "100100 PSI770NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?