HOVEDFILTER INC. MF0077411 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF7DGK 57317

HOVEDFILTER INC. MF0077411 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde

Vare: CF7DGK Modell: MF0077411Cross Ref: 57317 '
384NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.142 "
Bunn OD4.016 "
Filter MediaGlass
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.157 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.378 "
Topp OD4.016 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX 57317

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0012751 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 5.157 tommers høyde | CF6RVD MF00127515.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0111252 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 5.157 tommers høyde | CF7FFP 5322412002 MF01112525.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0124224 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF7FXX 83284AA MF01242245.157 "1.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0124521 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 5.157 tommers høyde | CF7FYN 84220A MF01245215.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0208487 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 5.157 tommers høyde | CF7QMW 3107499 MF02084875.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0212734 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 5.157 tommers høyde | CF7QRH P545 MF02127345.1571.142 "4.016 "god1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0221935 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 16.02 tommers høyde | CF7QZT P160116 MF022193516.02 "0.728 "4.37 "god2.441 "4.37 "100100 PSI770NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0077411 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde
384NOK / enhet