APPROVED VENDOR Cross, FNPT, rustfritt stål


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LUC3
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "265NOK
A
1LUC7
304 rustfritt stål300 psi150 psi1"648NOK
B
1LVJ5
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "386NOK
A
1LUB8
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "129NOK
A
1LUC5
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "428NOK
A
1LUD4
304 rustfritt stål300 psi150 psi2"1 348 NOK
A
1LVD8
316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "164NOK
B
1RTA1
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "1 096 NOK
A
1LVF4
316 rustfritt stål300 psi150 psi2"1 529 NOK
A
1LVE3
316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "300NOK
A
1LVE5
316 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "465NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?