LEGACY Slangetrommel


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slangeender: 1/2 "(M) NPT , Slange-ID: Ja , Husmateriale: polypropylen , Lås: Vårbelastet , Maks. Press: 300 psi , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , segltype: Viton
StilModellRullinnløpSlange inne i Dia.SlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
L8041FZ-GRA
1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Hybridpolymer med polyesterflett150 Grader F19.25 "19 "7.75 "6 590 NOK
B
L8230N-GRA
1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ft.polyuretan140 Grader F12.25 "13.5 "6.375 "1 262 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?