BUSSMANN Høyhastighetssikring, størrelse FE, BS88, britisk stil


filtre
Klasse: Klasse AR , Diameter: 19.1mm , Sikringsstørrelse / gruppe: BS88 , Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 20mm , Mfr. Serie: FE , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Bolt ned , Spenning (AC): 500 VAC , Spenningsvurdering: 690V, 700V , Watt-tap: 9W
StilModellKroppsstilKarakterAvbryt vurderingLengdeBreddePris (eks. mva)
A
71FE
Patronblad71A---1 020 NOK
B
50FE
Patronblad50A-77mm-862NOK
C
80FE
Patronblad80A---1 071 NOK
D
100FE
Patronblad100A50kA ved 500 VDC77mm12.7mm1 020 NOK
B
63FE
Patronblad63A200kA77mm-817NOK
E
90FE
Sikringer i kassetten90A---1 020 NOK
F
35FE
Sikringer i kassetten35A200kA77mm-817NOK
G
40FE
Sikringer i kassetten40A200 kA RMS Sym, 50 kA ved 500V DC76mm20mm817NOK
D
45FE
Sikringer i kassetten45A50kA ved 500 VDC77mm12.7mm862NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?