ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mannskobling, lav bly, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700068-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "304NOK
A
700068-0506
1/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "141NOK
A
700068-0508
1/2-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "5 / 16 "392NOK
A
700068-0304
3/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "298NOK
A
700068-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "48NOK
A
700068-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "50NOK
A
700068-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "54NOK
A
700068-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "66NOK
A
700068-0704
7/16-24 x 5/8-24200 psi1 / 4 "7 / 16 "191NOK
A
700068-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "84NOK
A
700068-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "133NOK
A
700068-0612
9/16-24 x 1-18200 psi3 / 4 "3 / 8 "177NOK
A
700068-0706
9/16-24 x 5/8-24200 psi3 / 8 "7 / 16 "178NOK
A
700068-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "476NOK
A
700068-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?