Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0304 Hannkopling Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EUY 20XM48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Hannkopling lavt bly messing 300 psi

På lager
Vare: AF7EUY Modell: 700068-0304Kryssreferanse: 20XM48
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannskobling
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse3/8-24 x 7/16-24
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0202 Hankopling Lavt bly Messing 400 Psi | AF7EUW 20XM46 700068-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "56NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0302 Hankopling Lavt bly Messing 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "58NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0402 Hankopling Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "63NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0404 Hankopling Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EVA 20XM50 700068-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "76NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0406 Hankopling Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "97NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0408 Hankopling Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "154NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0506 Hankopling Lavt bly Messing 300 Psi | AF7EVD 20XM53 700068-05061/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Hannkopling lavt bly messing 300 psi
347NOK / enhet