Mal kanter og påfyll

filtre

Malingskanter og refill er verktøy som brukes i prosessen med å male vegger, tak og andre overflater. Malingskanter hjelper brukere med å påføre maling nøyaktig på kantene av en vegg eller tak...Les mer

SHUR-LINE -

Innvendige og utvendige puter

StilModellLengdePris (eks. mva)
A1500C-16NOK
RFQ
B20066827"35NOK
RFQ
C20066817"53NOK
RFQ
D20061287"42NOK
RFQ
D20066497"59NOK
RFQ
D20057667"68NOK
RFQ
D20066457"35NOK
RFQ
D20066807"44NOK
RFQ
E20071037"59NOK
RFQ
F20061279"54NOK
RFQ
G20066849"74NOK
RFQ
H20057659"85NOK
RFQ
G20066859"47NOK
RFQ
I20066839"50NOK
RFQ
G20066519"64NOK
RFQ
G20066479"39NOK
RFQ
SHUR-LINE -

Dekkpute med rilleverktøy

StilModellPris (eks. mva)
A2007091118NOK
RFQ
B2007093118NOK
RFQ
C2007090190NOK
RFQ
B2007092190NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A2005162106NOK
RFQ
A200516372NOK
RFQ
A2003863106NOK
RFQ
A200386472NOK
RFQ
SHUR-LINE -

Kantskjærere

StilModellPris (eks. mva)
A200655624NOK
RFQ
B200655825NOK
RFQ
C200656652NOK
RFQ
D200655942NOK
RFQ
E200656246NOK
RFQ
F200656546NOK
RFQ
SHUR-LINE -

Kantpute påfyll

StilModellSakPris (eks. mva)
A2001044Maling kantskjærer Refill49NOK
B2001047Påfylling av malingspute24NOK
RFQ
C2000115Påfylling av malingspute25NOK
RFQ
SHUR-LINE -

Lumi Tech Series Malingskantskjærer

StilModellPris (eks. mva)
A200828769NOK
RFQ
B200828669NOK
RFQ
B200828469NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Malekant 4-3 / 4 tommer

StilModellFARGEAnleggSakPris (eks. mva)
A2FDK6BlåPlastMaling kantskjærer51NOK
B2FDK9HvitpolystyrenMaling kantskjærer Refill57NOK
SHUR-LINE -

Malingspute

Shur-Line malingsputer er designet for å gi bedre kontroll og mindre sprut enn pensler mens du maler tak, pynt og trange områder. Disse malingspadsene har et mykt håndtak for maksimal komfort under kontinuerlig drift og svingbare håndtakslåser for å opprettholde en fast posisjon. De er også integrert med skråkantede kanter for å tillate nøyaktig og jevn innskjæring og trim, og er dermed egnet for glatte eller lett strukturerte overflater.

StilModellBreddePris (eks. mva)
A2007094-24NOK
RFQ
B2008148-17NOK
RFQ
C740C7"108NOK
D745C9"118NOK
SHUR-LINE -

Påfylling av malingspute

StilModellBreddePris (eks. mva)
A610C7"77NOK
B630C9"72NOK
SHUR-LINE -

Malekant 3-1 / 8 tommers lengde 6-3 / 4 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
1000AA4DTA97NOK
SHUR-LINE -

Riv motstandsdyktig malingspute 9x5-5 / 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3955109AA4DTE112NOK
ABILITY ONE -

Malekant 5 tommer Lengde x 3-1 / 2 tommer Bredde Grå

ModellSakPris (eks. mva)
8020-01-621-3443AH8GMC64NOK
SHUR-LINE -

Slitesterk malingspute 9 tommer lengde 9 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
3955108AA4DTD151NOK
ABILITY ONE -

Paint Edger Refill 5 tommer Lengde x 3-1 / 2 tommer Bredde PK2

ModellSakPris (eks. mva)
8020-01-621-4316AH8GMD67NOK
SHUR-LINE -

Trim og Touchup Pad Refill

ModellSakPris (eks. mva)
2007095CH4PTX21NOK
Se detaljer

Mal kanter og påfyll

Malekanter brukes til å male baseboards, under kronelister, rundt vinduer og dørlister og ved kryss mellom to vegger. Raptor Supplies tilbyr en rekke malingskanter og påfyll fra merker som Shur-Line og Evne en. Malekanter fra Shur-Line er utstyrt med 180 graders svingbare håndtak som festes til gjengede forlengelsespoler med uttrekkbare guider og reduserer tretthet med 1-touch utkastbar pute. De har vevde pads som sikrer rette og glatte linjer. Velg mellom et bredt spekter av malingskanter og påfyll Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig malingskant og refill?

Når du velger en malingskant og refill, bør du vurdere hvilken type overflate du skal male og hvilken type maling du skal bruke.

Hvordan oppbevarer jeg malingskanter og refill?

Oppbevar malingskanter og refill på et tørt, kjølig sted, vekk fra direkte sollys.

Hvordan rengjør jeg disse malingsverktøyene?

Skyll disse verktøyene med varmt vann og vaskemiddel.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?