CARLING TECHNOLOGIES DPDT vippebryter


filtre
Aktuatorstil: Bat , Kontakt skjema: DPDT , DC kontaktvurdering: 36 "x 36" , Driftstemp. Område: 32 grader til 185 grader F
StilModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A
6GO53-73 / TABS
Momentary On / Off / Momentary On Reversing15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1/20.469 "Dia.40.406 "118NOK
B
6GG5B-73
Av / krets 1 på / krets 1 og 2 øyeblikkelig på15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "110NOK
C
LT2561-603-012
På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.80.406 "131NOK
B
2GM51-73
På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.66NOK
D
2GM91-78
På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "91NOK
E
2GM54-73
På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "Skru3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.97NOK
F
2GM724-D-4B-B
På / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru1.50.469 "Dia.60.406 "85NOK
G
2GM721-D-4B-B
På / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.60.406 "72NOK
D
2GO53-73 / TABS
På / av / på reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "74NOK
H
2GL54-73
På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "Skru3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.80NOK
B
2GL51-73
På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "1/4 "Tab3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.62NOK
D
2GL91-78
På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "86NOK
I
2GX53-73 / TABS
På / På reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?