Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 2GM54-73 Vippebryter Dpdt På/av/på | AC3WLW 2X469

CARLING TECHNOLOGIES 2GM54-73 Vippebryter Dpdt på/av/på

På lager
Vare: AC3WLW Modell: 2GM54-73Kryssref.: 2X469 / 24D495
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.687 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaDPDT
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlengde0.465 "
BryterfunksjonPå / Av / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.60.406 "72NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru1.50.469 "Dia.60.406 "85NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på | AA2BHX 10C570 2GL91-78På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "86NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHY 10C571 2GM91-78På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "91NOK
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vippebryter Dpdt 8-kontakt På/av/på | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.80.406 "131NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt på/av/på Reversering | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TABSPå / av / på reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.40.406 "74NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS Vippebryter Dpdt On/On Reversering | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TABSPå / På reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GM54-73 Vippebryter Dpdt på/av/på
97NOK / enhet