CROWN Engangs klebrig matte med ramme


filtre
lim: Akryl , Antimikrobiell: Ja , Backing: polystyren , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , matte elektrisk motstand: Elektriske egenskaper Ikke testet , Matteegenskaper: Skorengjøring av klebende laken behandlet med et antimikrobielt middel , Materiale: Polyetylenfilm med lav tetthet , Total tykkelse: 3.18mm , Indikator for gjenværende ark: nummerert , Bredde: 31.5 "
StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A
WC 3125SG
Grå25.5 "1 483 NOK
B
WC 3151DG
Grå51 "4 466 NOK
C
WC 3125SW
Hvit25.5 "1 483 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?