Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROWN WC 3125SG Engangs klebrig matte med ramme grå | AF9LHA 30CM61

CROWN WC 3125SG engangs klebrig matte med ramme grå

På lager
Vare: AF9LHA Modell: WC 3125SGKryssreferanse: 30CM61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs klebrig matte med ramme
AdhesiveAkryl
antimikrobiellJa
backingpolystyren
BremsevæskebestandigNei
FARGEGrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde25.5 "
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
MatteegenskaperSkorengjøring av klebende laken behandlet med et antimikrobielt middel
MaterialePolyetylenfilm med lav tetthet
Antall ark per matte60
Total tykkelse3.18mm
Indikator for gjenværende arknummerert
Bredde31.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)79.38
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
CROWN WC 3125SW Engangs klebrig matte med ramme hvit | AF9LHB 30CM62 WC 3125SWHvit25.5 "1 813 NOK
CROWN WC 3151DG Engangs klebrig matte med ramme grå | AF9LHC 30CM63 WC 3151DGGrå51 "4 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROWN WC 3125SG engangs klebrig matte med ramme grå
1 813 NOK / enhet