SUPER-STRUT C747 -serie bjelkefeste


filtre
Farge: Svart , Høyde: 3-11 / 16 " , Materiale: Stål , Antall hull: 3 , Bredde: 4-7 / 8 "
StilModellLengde
A
C747-5 / 8B
-
RFQ
A
C747-3/8-B
2 3 / 4 "
RFQ
A
C747-3 / 4B
7-3 / 4 "
RFQ

C747 -serie bjelkefeste

Super-Strut C747-seriens bjelkefester brukes til å koble bjelker og kanaler til støttekonstruksjoner og tilbyr pålitelige bæreevner. Disse festene er ideelle for konstruksjons- og vedlikeholdsoppgaver og sikrer presis justering og fordeling av vekt, og reduserer belastningen på bærende strukturer. Disse bjelkene er festet med tømmer for enkel og sikker feste ved hjelp av busskruer. De er konstruert av slitesterkt og spenstig stål for å tåle tøffe miljøer og opprettholde pålitelighet over tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?