NIBCO Adapter C x M, Wrot


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x MNPT , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
604
317 psi @ 100 grader F3-1 / 8 "x 3"3"3"1 085 NOK
A
604 21 / 2
336 psi @ 100 grader F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "930NOK
A
604 1 1 / 2
408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "195NOK
A
604 11 / 4
439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "256NOK
A
604
494 psi @ 100 grader F1-1 / 8 "x 1"1"1"109NOK
A
604 3 / 4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "60NOK
A
604 1 / 2
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "26NOK
A
604 3 / 8
779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "60NOK
A
604 1 / 4
912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?