WEILER Enkelt spiralrørsbørster


filtre
Pensel lengde: 1" , Driftstype: Power
StilModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A
91032
0.5 "Rustfritt stål2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "96NOK
A
91013
0.5 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "87NOK
A
91011
0.25 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "96NOK
B
91034
0.25 "Rustfritt stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "94NOK
C
91042
0.26 "Slipende nylon2000 RPM5"0.115 "-0.012 "113NOK
A
91015
0.75 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "84NOK
D
91035
0.75 "Rustfritt stål2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "96NOK
C
91043
0.325 "Slipende nylon2000 RPM5"0.115 "-0.012 "113NOK
A
91012
0.375 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "95NOK
E
91037
0.625 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "96NOK
A
91017
1"Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "104NOK
F
21115
1"Karbonstål20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "120NOK
G
21152
1.5 "Messing20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "1 906 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?