Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 91035 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBY 61CY72

WEILER 91035 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tomme børste, 3 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: CH6NBY Modell: 91035Kryssreferanse: 61CY72
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt spiralrørbørste
Pensel Dia.0.75 "
Børstelengde1"
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM2000 RPM
DriftstypePower
Total lengde3 1 / 2 "
Skaftstørrelse0.218 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 21152 Enkel spiralbørste messing 1-1/2 - pakke med 10 | AC6FYZ 33M623 211521.5 "Messing20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "1 906 NOK
WEILER 21115 Enkelt spiralrørsbørste 1 tommer - Pakke med 10 | AD7LAK 4F739 211151"Karbonstål20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "120NOK
WEILER 91011 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBK 61CY53 910110.25 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "96NOK
WEILER 91012 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBL 61CY54 910120.375 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "95NOK
WEILER 91013 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBM 61CY55 910130.5 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "87NOK
WEILER 91015 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBP 61CY57 910150.75 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "84NOK
WEILER 91017 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBR 61CY59 910171"Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 91035 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tomme børste, 3 1/2 tomme lengde
96NOK / enhet