DBI-SALA Bindeadapter


filtre
Installasjon: Midlertidig , Strekkstyrke: 5000 lb. , Vektkapasitet: 310 lb.
StilModellLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
5900550
4ft.Rustfritt ståltråd3 / 8 "2 634 NOK
B
1003006
6"Polyester-netting3"1 106 NOK

Bindeadapter

DBI-SALA kabel-/nettfesteadaptere er designet for å sette opp et midlertidig forankringspunkt ved hjelp av en snor eller en fallsikringsanordning. Disse enhetene har et gjennomgangsdesign som gjør det raskt og enkelt å feste enheten til forankring. De samsvarer med ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 standarder. Enhetene er tilgjengelige i båndmaterialer av polyester og rustfritt stål for å gi sterke, raske og sikre tilkoblinger. Adapterne for binding av polyesternett kommer videre med en 3-tommers bred slitepute i polyester for ekstra slitestyrke. For komplett personlig fallsikring tilbyr vi også merkets bjelkevogner, brukt i forbindelse med disse adapterne, for å gi et sikkert festepunkt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?