VESTIL Rette armer med leppe


filtre
Armtype: Rett , Design: enslig , Materiale: Stål
StilModellKapasitetFARGEDybdeHøydeLeppehøydeBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
A
MSA-C-36
400 lbs.oransje39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "900NOK
B
MSA-C-30
500 lbs.oransje33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "742NOK
C
MSA-C-24
600 lbs.oransje27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "600NOK
D
MSA-C-18
750 lbs.oransje21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "570NOK
E
MSA-C-12
1000 lbs.oransje15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "543NOK
F
SSAL-48
1000 lbs.Blå40.12 "8"2"47 5 / 16 "6.69 "1 674 NOK
G
SSAL-36
1200 lbs.Blå37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "1 474 NOK
H
SSAL-24
2000 lbs.Blå25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "1 372 NOK
I
SSAL-12
3000 lbs.Blå13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "1 288 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?