VESTIL MSA-C-24 Medium Cantilever stativ rett arm, 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WHE Modell: MSA-C-24

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkragende stativarm
ArmtypeRett
Kapasitet600 lbs.
FARGEoransje
komponenterRett arm
Dybde27 "
utformingenslig
Høyde6"
Lengde27 "
Leppe2-3 / 4 tommer
Leppehøyde2 3 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall våpen1
Brukbar lengde24 "
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeHøydeLeppehøydeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL MSA-C-12 Medium Cantilever stativ rett arm, 12 tommer størrelse | AG7WHC MSA-C-121000 lbs.oransje15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "543NOK
VESTIL MSA-C-18 Medium Cantilever stativ rett arm, 18 tommer størrelse | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.oransje21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "570NOK
VESTIL MSA-C-30 Medium Cantilever stativ rett arm, 30 tommer størrelse | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.oransje33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "742NOK
VESTIL MSA-C-36 Medium Cantilever stativ rett arm, 36 tommer størrelse | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.oransje39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "900NOK
VESTIL SSAL-12 Cantilever rett arm, med leppe, 12 tommer størrelse | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.Blå13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "1 288 NOK
VESTIL SSAL-24 Cantilever rett arm, med leppe, 24 tommer størrelse | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.Blå25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "1 372 NOK
VESTIL SSAL-36 Cantilever rett arm, med leppe, 36 tommer størrelse | AG7ZLJ SSAL-361200 lbs.Blå37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "1 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MSA-C-24 Medium Cantilever stativ rett arm, 24 tommer størrelse
600NOK / enhet