VESTIL SSAL-48 Cantilever rett arm, med leppe, 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7ZLL Modell: SSAL-48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkragende stativarm
ArmtypeRett
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
komponenterRett arm med leppe
Dybde40.12 "
utformingenslig
Høyde8"
Lengde48 "
Leppehøyde2"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall våpen1
Brukbar lengde47 5 / 16 "
Bredde6.69 "
Fungerer medSAC-848, SAC-1048, SAC1248, DAC-848, DAC-1048, DAC-1248

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeHøydeLeppehøydeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL MSA-C-12 Medium Cantilever stativ rett arm, 12 tommer størrelse | AG7WHC MSA-C-121000 lbs.oransje15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "543NOK
VESTIL MSA-C-18 Medium Cantilever stativ rett arm, 18 tommer størrelse | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.oransje21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "570NOK
VESTIL MSA-C-24 Medium Cantilever stativ rett arm, 24 tommer størrelse | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.oransje27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "600NOK
VESTIL MSA-C-30 Medium Cantilever stativ rett arm, 30 tommer størrelse | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.oransje33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "742NOK
VESTIL MSA-C-36 Medium Cantilever stativ rett arm, 36 tommer størrelse | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.oransje39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "900NOK
VESTIL SSAL-12 Cantilever rett arm, med leppe, 12 tommer størrelse | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.Blå13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "1 288 NOK
VESTIL SSAL-24 Cantilever rett arm, med leppe, 24 tommer størrelse | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.Blå25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "1 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSAL-48 Cantilever rett arm, med leppe, 48 tommer størrelse
1 674 NOK / enhet