EATON 70122-serien med åpen krets stempelpumper


Eaton 70122-serien åpne kretsstempelpumper driver hydrauliske motorer eller sylindre på mobile landbruks- og anleggsmaskiner. De er egnet for løfting og rengjøring.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
70122-LBJ
30 776 NOK
RFQ
B
70122-RAG
30 776 NOK
RFQ
B
70122-RAZ
30 579 NOK
RFQ
A
70122-RBD
31 248 NOK
RFQ
A
70122-RBB
26 500 NOK
RFQ
C
70122-RBN
30 776 NOK
RFQ
D
70122-RCJ
28 590 NOK
RFQ
E
70122-LBC
28 590 NOK
RFQ
E
70122-RAL
30 776 NOK
RFQ
E
70122-RAM
29 150 NOK
RFQ
F
70122-RAY
31 724 NOK
RFQ
E
70122-RCM
28 590 NOK
RFQ
D
70122-RCK
33 265 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Deres kompakte design tillater installasjon i områder med begrenset plass, og leverer mer kraft enn standardpumper.
  • De har en sal-type swashplate med stålstøttet polymerlager for å tillate kontinuerlig drift og forlenge pumpens levetid.
  • De har en unik konisk design som reduserer vibrasjoner og har en valgfri strømkontroll for å hjelpe maskinen med å bruke strøm mer nøyaktig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en trykkkompensatorspole?

Kompensatorspolen består av et stempel som glir i en sylindrisk sylinder som automatisk reduserer (eller stopper) pumpestrømmen hvis systemtrykket på pumpens utløpsport stiger over et forhåndsbestemt maksimalt trykk.

Hvordan installere en åpen krets stempelpumpe?

  • Installer stempelpumpen i en slik posisjon at kasseavløpet opprettholder et oljenivå ved eller over enhetens senterlinje.
  • Oljenivået må være på senterlinjen eller over før du starter stempelpumpen.
  • Sørg for en dreneringsledning av tilstrekkelig størrelse for å begrense trykket til 25 psi (maksimalt).
  • Sørg for at det kombinerte dreiemomentet som kreves for å dreie to eller flere pumper, ikke må overstige dreiemomentet til den inngående drivakselen til den fremre stempelpumpen.

Hva er hensikten med ventiler i disse stempelpumpene?

Disse pumpene har ventiler for maksimal varmeoverføring og beskytter ventilsetene mot støv og forurensning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?