A Slitasjebestandig: Ja , ANSI slitasjesykluser: 4900 , ANSI kuttede gram: 761 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beleggdekning: 3/4 Dypp , Beleggfinish: Sandy , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Blå, Grå , Mansjett: Sikkerhet , Kutte opp: Gunn , Fingermateriale: Høyytelsesfibre, nitril , Fingerstil: Full , Måler: 13 , Knokepolstringsmateriale: none , Foringsmateriale: HPPE , Palm Materiale: Nitril , punkteringsbestandig: Ja , Sømmateriale: polyester , Tommelstil: Full
11-948 Hyflex svært slitesterke industrihansker
Ansell HyFlex 11-948-serien industrihansker er egnet for håndtering av biler, metallproduksjon og tunge maskiner. De er også nyttige for bygge-, produksjons- og metallbearbeidingsindustrien.
Egenskaper
- Ansell HyFlex 11-948-serien industrihansker har polyuretan (PU) og nitrilbelegg for beskyttelse mot olje og fett.
- De har FORTIX-teknologi for utmerket slitestyrke ved ANSI og EN nivå 4 standarder.
- Disse arbeidshanskene har utvidede sikkerhetsmansjetter for et ekstra lag med beskyttelse for håndleddene.
- De har en foring bestående av glassfiber, polyamid og polyester som er fylt med INTERCEPT kuttmotstandsteknologi for ANSI A2 / EN ISO B-nivå beskyttelse mot kutt og rifter.