VAL-MATIC Swing-Flex tilbakeslagsventiler


filtre
Tilkoblingstype: med flens , Sprekketrykk: 0.25 psi , Materiale: Støpejern ASTM A 126 , Maks. Temp.: -70 grader til 215 grader F , Maks. Vanntrykk: 250 psi , Monteringsposisjon: Horisontal , Setemateriale: Buna N
StilModellFlowLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
502A
110 Maks. gpm8"2"6"8 376 NOK
A
525A
220 Maks. gpm8.5 "2.5 "7"9 683 NOK
A
503A
300 Maks. gpm9.5 "3"7.5 "11 094 NOK
A
504A
500 Maks. gpm11 "4mm9"12 069 NOK
A
506A
1000 Maks. gpm15 "611 "19 516 NOK
A
508A
2250 Maks. gpm19.5 "813.5 "28 042 NOK
A
510A
2500 Maks. gpm24.5 "1016 "52 053 NOK
A
512A
4000 Maks. gpm27.5 "12 "19 "76 286 NOK

Swing-Flex tilbakeslagsventiler

Val-Matic Swing-Flex tilbakeslagsventiler er designet for å regulere strømmen av tykke slam og slam i mat- og drikkevareindustrien. Disse NSF-sertifiserte tilbakeslagsventilene har et kort skiveslag for å redusere potensiell vannhammer, glatt og strømlinjeformet konturoverflate for å minimere tilstopping og O-rings tetningsdesign for positiv tetning for å eliminere lekkasje. Velg mellom et bredt spekter av ventiler i strømningshastigheter fra 110 til 500 gpm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?