Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil brukes i kombinasjon med doseringspumper for å kontrollere strømmen av slam og slurry, samt forhindre tilbakestrømning inn i tilførselsledningene. Denne 4-tommers tilbakeslagsventilen har en ikke-tilstoppet design, som sikrer at strømningsområdet er ubegrenset for å maksimere strømningen og redusere uønsket hodetap. Denne jevne strømlinjeformede konturen og ubegrensede strømningsområdet tillater passasje av store faste stoffer, og minimerer dermed sjansene for tilstopping av ventilen. Val-Matic Swing-Flex tilbakeslagsventil har videre fusjonsbundet epoksybelegg på både utvendige og indre overflater for å forhindre enhver sjanse for væskeforurensning. I tillegg minimerer dette belegget slitasje under slitende forhold og tøffe industrielle miljøer.
Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen har en kuppelformet tilgangsport som gjør det enkelt å fjerne skiven uten at det er nødvendig å fjerne ventilen fra væskeledningen. Denne funksjonen muliggjør raskt og enkelt vedlikehold av tilbakeslagsventilen samtidig som nedetid minimeres. Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventilens syntetisk forsterkede skive har en tetning av typen O-ring som sikrer positiv posisjon ved lavt og høyt trykk. Ventildesignen er fri for hengselmekanisme som eliminerer sjansene for oppsamling av fast/trådig materiale inne i ventilen. Brukeren kan også velge mellom ulike Val-Matic tilbakeslagsventiler for våtpumpeapplikasjoner på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil forhindrer omvendt strømning i væskeledninger. Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen er ideell for ulike bruksområder, som fracking, avvanning, behandling av avløpsvann, vanning, gruvedrift, tremasse og papir og lavtrykksgasstjenester.
Egenskaper:
- Ikke tilstoppet design: Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil har en ikke-tilstoppet design for å sikre at strømningsområdet er ubegrenset for å maksimere strømningshastigheten og redusere uønsket hodetap. Denne jevne, strømlinjeformede konturen og det ubegrensede strømningsområdet tillater passasje av store faste stoffer, og minimerer dermed sjansene for tilstopping av ventiler og nedetid.
- Fusjonsbundet epoksybelegg: Val-Matic tilbakeslagsventil har fusjonsbundet epoksybelegg på både utvendige og indre overflater av ventilen for å forhindre enhver sjanse for væskeforurensning. I tillegg minimerer dette belegget slitasje mot slitende forhold og tøffe industrielle miljøer.
- Kuppeladgangsport: Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen har en kuppelformet tilgangsport som gjør det enkelt å fjerne skiven uten at det er nødvendig å fjerne ventilen fra væskeledningen. Denne funksjonen muliggjør raskt og enkelt vedlikehold av tilbakeslagsventilen samtidig som nedetid minimeres.
- Falltett sete: Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventils syntetisk forsterkede skive har en tetning av O-ring som sikrer positiv plass ved lavt og høyt trykk. Ventildesignen er fri for hengselmekanisme som eliminerer sjansene for oppsamling av fast/trådig materiale inne i ventilen.
Standarder og godkjenninger:
Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil er i samsvar med AWWA C508-standarder og er NSF/ANSI 61 & NSF/ANSI 372-sertifisert. Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen er blyfri og er trygg for installasjon i drikkevannssystemer. Denne tilbakeslagsventilen er også i samsvar med ISO 9001-standardene.
Installasjon:
Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil kan installeres enten i vertikale eller horisontale strømningsapplikasjoner. Strømningspilretningen må alltid peke mot væskestrømmens retning under normal systemdrift. Val-Matic tilbakeslagsventil har flensende ender og bør kun sammenkobles med flate rørflenser. Tilbakeslagsventilen festes til rørsystemet ved hjelp av flensbolter/bolter. Det tilstøtende røret og ventilen må være justert og støttet for å forhindre enhver sjanse for fribærende belastning på ventilen. Tiltrekkingen av boltene må gjøres i gradvise trinn med crossover-strammingsmetode. Fjærende helflatepakninger bør brukes for å tette forbindelsen mellom ventilen og rørsystemet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør følges før du bruker Swing-Flex tilbakeslagsventilen?
A. Ulike sikkerhetstiltak er nødvendige for å sikre sikker drift av Swing-Flex tilbakeslagsventil.
- Denne ventilen bør kun sammenkobles med flate rørflenser ved bruk av smurte flensbolter/bolter.
- Brukeren bør sjekke for lekkasjer etter at ventilen er installert i væskeledningen.
- Siden Swing-Flex tilbakeslagsventilen er ensrettet, bør det sikres at pilen på ventilpunktene er i samme retning av væskestrømmen.
- Det bør tas forholdsregler og røret bør være riktig justert for å minimere belastningen på ventilen.
- Flensbolter må strammes jevnt i et kryssrotasjonsmønster for å forhindre enhver sjanse for flensskader.
Q. Hvordan fungerer Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil?
A. En enkel enhet som Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil er designet for å sikre enveis flyt av væske/slam. Den har en skive som roterer / svinger på et hengsel for å åpne / lukke, tillater / begrenser væskestrømmen. Denne skiven lukkes for å forhindre at væsken strømmer tilbake.
Sp. Krever Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil hyppig vedlikehold?
A. Nei, denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen er designet for å gi minst 5 års problemfri drift. Bortsett fra den grunnleggende rutinen for oppheving og vedlikehold, krever ikke denne tilbakeslagsventilen hyppig vedlikehold.
Sp. Bør Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil installeres før eller etter pumpen?
A. Den mest ideelle installasjonen er ved pumpen. Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen kan installeres på pumpens sugeside for å opprettholde pumpens fylling selv etter pumpestans. Denne tilbakeslagsventilen forhindrer tilbakestrømning fra nedstrømssystemet når den brukes på utløpet av pumpen etter at pumpen slås av.
Sp. Kan Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil installeres vertikalt?
A. Ja, Val-Matic 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil støtter installasjon i både vertikal og horisontal retning. Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen tillater jevn og ubegrenset væskestrøm i vertikale strømningsapplikasjoner.