VAL-MATIC Kontroll- og fotventiler

Val-Matic tilbakeslags- og fotventiler inkluderer tilbakeslagsventiler og er ideelle for kommunalt/industrielt avløpsvann. De gir ensrettet flyt og har metallsetesystemer for null lekkasje. De leveres med stillegående kontroll- og tilbakestrømningsaktuatorventiler.

filtre

StilModellFlowLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A502ABF110 gpm8"2"612 861NOK
A525ABF220 gpm8.5 "2/1/02714 641NOK
A503ABF300 gpm9.5 "3"7.514 120NOK
A504ABF500 gpm11 "4mm916 624NOK
A506ABF1000 gpm15 "61125 182NOK
A508ABF2250 gpm19.5813.539 948NOK
A510ABF2500 gpm24.5mm101664 158NOK
A512ABF4000 gpm27.5mm12 "1995 602NOK
VAL-MATIC -

Swing-Flex tilbakeslagsventiler

Val-Matic Swing-Flex tilbakeslagsventiler er designet for å regulere strømmen av tykke slam og slam i mat- og drikkevareindustrien. Disse NSF-sertifiserte tilbakeslagsventilene har et kort skiveslag for å redusere potensiell vannhammer, glatt og strømlinjeformet konturoverflate for å minimere tilstopping og O-rings tetningsdesign for positiv tetning for å eliminere lekkasje. Velg mellom et bredt spekter av ventiler i strømningshastigheter fra 110 til 500 gpm på Raptor Supplies.

StilModellFlowLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A502A110 Maks. gpm8"2"6"8 376NOK
A525A220 Maks. gpm8.5 "2.5 "7"9 683NOK
A503A300 Maks. gpm9.5 "3"7.5 "11 094NOK
A504A500 Maks. gpm11 "4mm9"12 069NOK
A506A1000 Maks. gpm15 "611 "19 516NOK
A508A2250 Maks. gpm19.5 "813.5 "28 042NOK
A510A2500 Maks. gpm24.5 "1016 "52 053NOK
A512A4000 Maks. gpm27.5 "12 "19 "76 286NOK
VAL-MATIC -

Silent tilbakeslagsventil

Val-Matic universalventiler er utformet med en innebygd lydløs kropp ideell for bruk med drikkevann og applikasjoner med vertikal strømning som krever høyt hode. Disse ikke-slam-tilbakeslagsventilene er utstyrt med en fjær, testet i over 100000 sykluser, for å eliminere vannhammereffekter (høytrykksstøtbølger) forårsaket av brå pumpestenging eller lukking av ventilskiven. Val-Matic-tilbakeslagsventiler har et kort lineært slag og en fjærreturhandling som fungerer sammen for å lukke ventilen før strømningsreversjonen, og et utvidet legeme med en hurtig lukkemekanisme for å gi et område med full flyt. De har også et sitteplasser av metall til metall og en dobbeltstyrt plate for henholdsvis høy presisjon og redusering av vibrasjonsbelastningen. Val-Matic tilbakeslagsventiler er NSF / ANSI 372 sertifiserte for å inkludere blyfrie komponenter og NSF / ANSI 61 sertifiserte for bruk med drikkevann.

StilModellFlowLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1825A.1150 Maks. gpm5.5 "2.5 "7"8 926NOK
A1803A.1225 Maks. gpm6"3"7.5 "9 805NOK
A1804A.1400 Maks. gpm7.25 "4mm9"12 604NOK
A1805A.1625 Maks. gpm8.5 "5"10 "17 067NOK
A1806A.1900 Maks. gpm9.75 "611 "21 183NOK
A1808A.11600 Maks. gpm12.5 "813.5 "31 465NOK
A1810A.12500 Maks. gpm15.5 "1016 "45 995NOK
A1812A.13500 Maks. gpm19 "12 "20 "71 502NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?