VAL-MATIC Silent tilbakeslagsventil


Val-Matic stille tilbakeslagsventiler foretrekkes fremfor andre tilbakeslagsventiler der lydløs drift og kostnad er avgjørende bekymringer. Disse stille tilbakeslagsventilene er essensielle i sentrifugalpumper og HVAC-systemer for å kontrollere tilbakestrømning uten støy. Deres korte slag og fjærstøttede lukking gjør dem th...e raskest lukkende tilbakeslagsventiler.Les meg

filtre
Tilkoblingstype: med flens , Sprekketrykk: 0.5 psi , Materiale: Støpejern ASTM A 126 , Maks. Temp.: 150 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Setemateriale: Blyfri bronse , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellFlowLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
1825A.1
150 Maks. gpm5.5 "2.5 "7"8 926 NOK
A
1803A.1
225 Maks. gpm6"3"7.5 "9 805 NOK
A
1804A.1
400 Maks. gpm7.25 "4mm9"12 604 NOK
A
1805A.1
625 Maks. gpm8.5 "5"10 "17 067 NOK
A
1806A.1
900 Maks. gpm9.75 "611 "21 183 NOK
A
1808A.1
1600 Maks. gpm12.5 "813.5 "31 465 NOK
A
1810A.1
2500 Maks. gpm15.5 "1016 "45 995 NOK
A
1812A.1
3500 Maks. gpm19 "12 "20 "71 502 NOK

Silent tilbakeslagsventil

Val-Matic universalventiler er utformet med en innebygd lydløs kropp ideell for bruk med drikkevann og applikasjoner med vertikal strømning som krever høyt hode. Disse ikke-slam-tilbakeslagsventilene er utstyrt med en fjær, testet i over 100000 sykluser, for å eliminere vannhammereffekter (høytrykksstøtbølger) forårsaket av brå pumpestenging eller lukking av ventilskiven. Val-Matic-tilbakeslagsventiler har et kort lineært slag og en fjærreturhandling som fungerer sammen for å lukke ventilen før strømningsreversjonen, og et utvidet legeme med en hurtig lukkemekanisme for å gi et område med full flyt. De har også et sitteplasser av metall til metall og en dobbeltstyrt plate for henholdsvis høy presisjon og redusering av vibrasjonsbelastningen. Val-Matic tilbakeslagsventiler er NSF / ANSI 372 sertifiserte for å inkludere blyfrie komponenter og NSF / ANSI 61 sertifiserte for bruk med drikkevann.

Arbeidsmekanisme

  • Når strømmen oppstår, løftes ventilskiven av setet for å tillate strømning fremover.
  • Når pumpen stopper, tvinger fjæren i ventilen skiven til å lukke seg før strømmen reverserer.

Egenskaper

  • Val-Matic stille tilbakeslagsventiler har kraftige fjærer for å sikre ventilpålitelighet.
  • De har metall-til-metall-seter for holdbarhet og forlenget levetid.
  • Disse ventilene har kort slaglengde og fjærretur for å sikre ikke-smell-lukking.
  • De har en dobbeltstyrt skive for å forhindre vibrasjon og slitasje for å sikre lang ventillevetid.
  • Val-Matic stille tilbakeslagsventiler tåler vanntrykk på opptil 200 psi.

Standarder og godkjenninger

  • NSF 372
  • NSF 61
  • FM
  • MSS-SP 125

Ofte Stilte Spørsmål

Tåler disse ventilene høyhastighets strømningsforhold?

Val-Matic tilbyr en rekke stillegående tilbakeslagsventiler med maksimale strømningshastigheter fra 150 til 3500 gpm.

Klarer Val-Matic stille tilbakeslagsventiler høye temperaturer?

Disse ventilene kan håndtere temperaturer opp til 150 grader Fahrenheit.

Hva er materialet i konstruksjonen av Val-Matic stille tilbakeslagsventiler?

Val-Matic stille tilbakeslagsventiler er laget av støpejern ASTM A 126.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?