VAL-MATIC 1808A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1

VAL-MATIC 1808A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126

På lager
Vare: AE4NLD Modell: 1808A.1Kryssreferanse: 5LYJ1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilent tilbakeslagsventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.5 psi
Flow1600 Maks. gpm
Lengde12.5 "
MaterialeStøpejern ASTM A 126
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
SetematerialeBlyfri bronse
Størrelse8
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelseBreddePris
VAL-MATIC 1825A.1 Silent tilbakeslagsventil 2-1/2 tomme flenset | AE4NKY 5LYH6 1825A.1150 Maks. gpm5.5 "2.5 "7"9 656 NOK
VAL-MATIC 1803A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 Maks. gpm6"3"7.5 "10 608 NOK
VAL-MATIC 1804A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 Maks. gpm7.25 "4mm9"13 636 NOK
VAL-MATIC 1805A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 Maks. gpm8.5 "5"10 "18 464 NOK
VAL-MATIC 1806A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 Maks. gpm9.75 "611 "23 669 NOK
VAL-MATIC 1810A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500 Maks. gpm15.5 "1016 "49 759 NOK
VAL-MATIC 1812A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.13500 Maks. gpm19 "12 "20 "77 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 1808A.1 Silent Back Valve Støpejern Astm A 126
34 040 NOK / enhet