Val-Matic 1810A.1 stille tilbakeslagsventil er ideell for å kontrollere strømningshastighetene til drikkevann i vertikalstrøm, høyt trykk og nedgravde tjenester. Denne Val-Matic stille tilbakeslagsventilen er ideell for applikasjoner som krever stillegående drift til minimale kostnader. Den gir rask åpning / lukking for å forhindre at tilbakeslagsventilen smeller og sikre lydløs drift. Denne Val-Matic-ventilen tilbyr en maksimal strømningshastighet på 2500 gpm.
Egenskaper:
- Val-Matic 1810A.1 stille tilbakeslagsventil har et utvidet hus for væskestrøm.
- Den dobbeltstyrte skiven og det elastiske setet forhindrer vibrasjoner, slitasje og lekkasje.
- Denne Val-Matic stille tilbakeslagsventilen kan installeres i begge strømningsretninger.
- Dens presise metall-til-metall-sete reduserer vedlikeholdskravene.
- Den korte lineære slag- og fjærretur-virkningen gjør at ventilen lukkes før strømmen reverserer for å eliminere støt og vannhammer forårsaket av plutselig stans i en reversert strømning.
Standarder og godkjenninger:
- ANSI B16.1 klasse 125
- ISO 9001
- NSF 372 sertifisert blyfri
- NSF 61 sertifisert for drikkevann
- MSS-SP 125
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er arbeidstemperaturen og trykket til denne Val-Matic 1810A.1 stille tilbakeslagsventilen?
A. Denne Val-Matic stille tilbakeslagsventilen kan operere ved temperaturer fra 33 til 200 grader F. Den kan håndtere et maksimalt vanntrykk på 200 psi.
Sp. Hvordan er de forskjellige rørene installert i denne Val-Matic 1810A.1 stille tilbakeslagsventilen?
A. Denne Val-Matic stille tilbakeslagsventilen kan monteres enten horisontalt eller vertikalt. Den kan feste 10-tommers rør eller rør ved hjelp av flens x flensforbindelse.
Sp. Hva er denne Val-Matic 1810A.1 stille tilbakeslagsventilen?
A. Denne Val-Matic stille tilbakeslagsventilen har en støpejernskropp, bronsesete og 316 rustfri stålfjær for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.