Montering: F3 , Lager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Innhegning: TEFC , Rammemateriale: Valset stål , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Lengde mindre skaft: 9.625 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 3490 , NEMA Design: A , Nominell effektivitet: 80% , Antall hastigheter: 1 , Orientering: Horisontal , Total lengde: 11 11 / 16 " , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-gruppe: 3001-3600 , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2 1 / 16 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år