MARATHON MOTORER 145TTFR16329 E2007A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LRN Modell: 145TTFR16329Kryssreferanse: E2007A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet86.5%
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning6.2-6/3
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
MonteringC-Face Stiv
NEMA designA
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - E2007 / 145TTFR6035
    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 056T34F5940 Motor 3-fase 1 Hk 3490 Rpm 208-230/460v | AD6EDM 44Z258 / E2000 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Ansikt / base8 398 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16053 E2001A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face Stiv8 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A generell motor 50-60 Hertz
9 533 NOK / enhet