MARATHON MOTORER 056T34F5940 Motor 3-fase 1 Hk 3490 Rpm 208-230/460v | AD6EDM 44Z258 / E2000

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3-faset 1 hk 3490 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AD6EDM Modell: 056T34F5940Kryssreferanse: 44Z258 / E2000

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3-2.8/1.4
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3490
Nominell effektivitet80%
Antall hastigheter1
Total lengde11 11 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.205
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 145TTFR16329 E2007A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face Stiv12 617 NOK
MARATHON MOTORER 143TTFR16053 E2001A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face Stiv11 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3-faset 1 hk 3490 o / min 208-230 / 460v
9 331 NOK / enhet