MARATHON MOTORER 143TTFR16053 E2001A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A

MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2NEG Modell: 143TTFR16053Kryssreferanse: E2001A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
MonteringF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet85.5%
KabinettTEFC
Frame143TC
Forsterker med full belastning3.3-3.3/1.65
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
MonteringC-Face Stiv
NEMA designA
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - E2001 / 143TTFR5642
    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: P
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6205
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 056T34F5940 Motor 3-fase 1 Hk 3490 Rpm 208-230/460v | AD6EDM 44Z258 / E2000 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Ansikt / base8 398 NOK
MARATHON MOTORER 145TTFR16329 E2007A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face Stiv9 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A generell motor 50-60 Hertz
8 446 NOK / enhet