BUSSMANN Halvledersikringer i FWP-22F-serien


filtre
Diameter: 22.2mm , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200kA , Lengde: 58mm , Mfr. Serie: FWP-22F , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Klipp
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppePris (eks. mva)
A
FWP-20A22F
Cartridge20A22 mm x 58624NOK
B
FWP-25A22F
Cartridge25A22 mm x 58628NOK
B
FWP-32A22F
Patron sikringer32A22 58 mm x mm624NOK

Halvledersikringer i FWP-22F-serien

Halvledersikringer i Bussmann FWP-22F-serien brukes for å beskytte sensitive elektroniske komponenter mot overstrømsforhold. De beskytter halvlederenheter, som dioder, transistorer og tyristorer, mot overdreven strøm og kortslutningsfeil. Disse sikringene brukes i kraftelektronikk, motordrift og fornybare energisystemer. De har en patronsikring for enkel utskifting og kan monteres ved hjelp av sikringsholdere for å sikre integrering i elektroniske systemer. Disse halvledersikringene kommer med en klipsavslutning for å sikre metoden for å feste sikringen i elektroniske systemer. De har raske sikringer for rask og presis beskyttelse mot overstrømsforhold i elektroniske systemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?