EEMAX Point of Use varmtvannsbereder


filtre
Forsterker AC: 12 , Samsvar: UL, UL-C , Total høyde: 14.5 " , Temp. Område: 50 grader til 140 grader F , Spenning: 120 , Watt: 1440
StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
EMT2.5
10.37511.753 777 NOK
B
EMT6
15.515.755 472 NOK

Point of Use varmtvannsbereder

Brukervennlige varmtvannsbereder produsert av Eemax er spesielt designet for å eliminere lange rørløp og er ideelle for bruk i eksterne vasker, bensinstasjoner og modulbygg. Disse kompakte varmtvannsberederne er utstyrt med en temperatur- og trykkventil og har en statusindikatorlampe. Den ensveisede glassforede tanken til disse varmeovnene er kompatibel med både varmt og kaldt vann og tåler temperaturer opp til 140 grader Fahrenheit. Disse Eemax bruksanleggene har en enfaset 120 volt enhet med mulighet for plug-in og pigtail ledninger. Raptor Supplies tilbyr disse Eemax varmtvannsberederne i varianter på 2.5 og 6 liter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?