Eemax EMT6 minitankvannvarmer brukes i lette kommersielle og industrielle omgivelser, og betjener lavvolums varmtvannsbehov med jevn etterspørsel. Den er ideell for situasjoner der plassen er begrenset, denne elektriske varmtvannsberederen har en mindre tankkapasitet, noe som bidrar til energieffektivitet. Det sikrer rask og effektiv varmtvannslevering, og oppfyller kravene til mindre krav til oppvarming av vann.
Egenskaper:
- Eemax EMT6 minitankvannvarmer har separate ventiler for temperatur- og trykkavlastning, noe som øker sikkerheten.
- Vanntilkoblingen er plassert på toppen for enkel installasjon.
- Denne minitankforingen er laget av glassaktig glass, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Den inkluderer en ledning og hengende brakett for allsidige monteringsmuligheter, og den frittstående designen gir installasjonsfleksibilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er makstrykket til denne Eemax EMT6 minitankvannvarmeren?
A. Den har et maksimalt vanntrykk på 150 psi, noe som sikrer effektiv vanntilførsel.
Q. Hva er oppvarmingstemperaturområdet til denne Eemax EMT6 minitankvannvarmeren?
A. Den har en oppvarmingstemperatur som varierer fra 50 til 140 grader F.
Q. Hvordan fungerer denne Eemax EMT6 minitankvannvarmeren?
A. Enheten er direkte koblet til en kaldtvannskilde. Tanken fylles med kaldt vann og et elektrisk varmeelement varmer opp vannet til den forhåndsbestemte temperaturen, og gjør den klar til bruk. Ved åpning av en kran tappes det oppvarmede vannet.
Q. Hva er forskjellen mellom en varmtvannsbereder og en tankvannvarmer?
A. Tanklagringsvannvarmere er laget for å lagre en betydelig mengde varmtvann, noe som sikrer kontinuerlig tilførsel til ulike formål. På den annen side er tankløse varmtvannsberedere konstruert for å varme opp vann ved behov, og spare energi ved å varme opp bare den nødvendige mengden for en enkelt dusj eller oppvaskmaskin.