MONTEZUMA Bærbar verktøykasse


Montezuma bærbare verktøykasser brukes til å organisere mer enn 129 verktøy for å se dem alle samtidig med flerlagsdesignet. De er montert på toppen av en bruksvogn, rullende verktøyskap og arbeidsbenker og til et kjøretøy for lek eller arbeid.

filtre
Skuffesklier: none , Håndtaksdesign: Robuste sidehåndtak , Låsesystem: Lås sylinder med dobbelkuttede nøkler , Antall skuffer: 0 , Antall håndtak: 2 , Antall stykker: 1
StilModellGenerell dybdeFARGEFinishTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydePris (eks. mva)
A
SM200B
13 "SvartPulverlakkert14.125 "22.5 "2,890 cu. i.9.5 "14 "7 597 NOK
B
ME300B
15 "SvartPulverlakkert18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "9 868 NOK
C
ME300AL
15 "AluminumBrite18.125 "30 "5,260 cu. i.14.75 "17.75 "11 462 NOK
D
MZ-SE250B
17.375 "RødPulverlakkert18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "10 300 NOK
E
MZ-SE250AL
17.375 "RødBrite18.125 "26 "5,667 cu. i.18.25 "21.25 "11 796 NOK
F
LA400B
19 "SvartPulverlakkert20.13 "30 "8,581 cu. I.9.5 "20 "12 230 NOK

Egenskaper

  • De har solide sidehåndtak for et fast grep og forbedret grep.
  • Disse bærbare verktøykassene kommer med en låsesylinder med doble nøkler for ekstra sikkerhet.
  • De har brite/pulverlakkert finish for å motstå korrosjon og UV-stråler.
  • Denne bærbare verktøykassen har aluminium / 16-gallon stål / aluminium slitebanekonstruksjon for strukturell stivhet og ekstra styrke.
  • De har en varemerkebeskyttet lokkdesign som låser verktøy på plass når de er lukket under terrengforhold.
  • Disse Montezuma-boksene er utstyrt med kraftige stålplugger for å holde nøkler og stikkontakter på plass.

Ofte Stilte Spørsmål

Kommer Montezuma bærbare verktøykasser med noen interne skillevegger?

Ja, disse boksene kommer med justerbare og avtakbare interne skillevegger for å organisere verktøyene.

Kan Montezuma verktøykasser inneholde SAE eller metriske verktøy?

Ja, disse bærbare verktøykassene kan inneholde både SAE og metriske verktøy.

Hvordan vedlikeholde disse verktøykassene?

  • Tørk av overflaten på verktøykassen regelmessig for å fjerne skitt, støv og rusk.
  • Oppbevar verktøykassen på et tørt sted for å unngå rust og fuktighet.
  • Organiser verktøyene i verktøykassen for å unngå riper og skader på overflaten.
  • Ikke overbelast verktøykassen over maksimal kapasitet.
  • Oppbevar verktøykassen i en flat, stabil posisjon for å forhindre vridning og deformasjon.
  • Ikke oppbevar dem i ekstreme temperaturer for å unngå skade på materialene.
  • Sjekk hengslene og låsene regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?