FERVI Arbeidsbenk-sett


filtre
StilModellKapasitetDimensjonerTykke tykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
B022 / 10
350 kg-38 mm1000 x 640 x 865 mm4 510 NOK
RFQ
B
B009 / A2
350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-10 243 NOK
RFQ
C
B022 / 15
350 kg-38 mm1500 x 640 x 865 mm6 501 NOK
RFQ
D
B009 / B1
350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm7 572 NOK
RFQ
E
B009 / B2
350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-10 760 NOK
RFQ
F
B009 / A1
350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm6 501 NOK
RFQ
G
B015 / 10
600 kg-2 mm1000 x 640 x 865 mm3 855 NOK
RFQ
H
B015
800 kg1500 x 645 x 865 mm2 mm-6 904 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?