FERVI B009/A2 Arbeidsbenksett, med dør, hylle, justerbare føtter, 1690 x 600 x 865 mm Størrelse | CF3RCZ

FERVI B009/A2 Arbeidsbenksett, med dør, hylle, justerbare føtter, 1690 x 600 x 865 mm Str.

Vare: CF3RCZ Modell: B009/A2
10 243 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
Kapasitet350 kg
Dimensjoner1690 x 600 x 865 mm
Tykke tykkelse36 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDimensjonerTykke tykkelseStørrelsePris
FERVI B015 Arbeidsbenksett, 800 kg Kapasitet, 1500 x 645 x 865 mm Størrelse | CF3RCT B015800 kg1500 x 645 x 865 mm2 mm-6 904 NOK
RFQ
FERVI B015/10 Arbeidsbenksett, med topp og låsbar skuff, 1000 x 640 x 865 mm Størrelse | CF3RCU B015 / 10600 kg-2 mm1000 x 640 x 865 mm3 855 NOK
RFQ
FERVI B022/10 Arbeidsbenksett, med tretopp, låsbar skuff, 1000 x 640 x 865 mm Størrelse | CF3RCV B022 / 10350 kg-38 mm1000 x 640 x 865 mm4 510 NOK
RFQ
FERVI B022/15 Arbeidsbenksett, med tretopp, 2 stk låsbare skuffer, 1500 x 640 x 865 mm Størrelse | CF3RCW B022 / 15350 kg-38 mm1500 x 640 x 865 mm6 501 NOK
RFQ
FERVI B009/A1 Arbeidsbenksett, med hylle, justerbare føtter, 1200 x 600 x 865 mm Størrelse | CF3RCX B009 / A1350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm6 501 NOK
RFQ
FERVI B009/B1 Arbeidsbenksett, med dørhylle, justerbare føtter, 1200 x 600 x 865 mm Størrelse | CF3RCY B009 / B1350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm7 572 NOK
RFQ
FERVI B009/B2 Arbeidsbenksett, med dør, 2 hylle, justerbare føtter, 1690 x 600 x 865 mm Størrelse | CF3RDA B009 / B2350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-10 760 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI B009/A2 Arbeidsbenksett, med dør, hylle, justerbare føtter, 1690 x 600 x 865 mm Str.
10 243 NOK / enhet