VESTIL TG-1200 Standard overlappende veggmonterte vinyllistdører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Last ved 100 % forlengelse: 32.2 lbs. , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringstype: Veggmontering , Driftstemp. Område: -10 grader. til 140 grader. F , Overlappingsstil: standard , Stivhet: 1805 psi , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 12 " , Strekkstyrke: 2635 psi , Tykkelse: 0.12 "
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A
TG-1200-SW-96-96
96 "96 "7 200 NOK
RFQ
B
TG-1200-SW-96-108
108 "96 "7 844 NOK
RFQ
C
TG-1200-SW-108-120
120 "108 "9 578 NOK
RFQ
D
TG-1200-SW-120-120
120 "120 "10 638 NOK
RFQ
E
TG-1200-SW-144-144
144 "144 "14 746 NOK
RFQ
F
TG-1200-SW-120-144
144 "120 "12 298 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?