FERVI

Etablert i 1978, tilbyr Fervi et omfattende utvalg av produkter, som omfatter maskinverktøy, manuelle verktøy og slipemidler. Med hovedkontor i Vignola, Emilia-Romagna, Italia, dekker det behovene til vedlikeholds- og reparasjonsfagfolk på tvers av ulike sektorer, inkludert industri-, håndverks-, bil- og avanserte gjør-det-selv-entusiaster. Les mer

filtre

Håndverktøy

Materialhåndtering

maskinering

Elektroverktøy

Pneumatikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Test Instruments

Belysning

Pumps

Sikkerhet

Sveising

Utendørs utstyr

Lab forsyninger

Fasteners

Rengjøring

Lim Tetningsmidler og tape

Plumbing

Motorer

Hydraulikk

Elektrisk

Møbelgjestfrihet og matservice

maskinvare

Abrasives

Smøring

Håndverktøy filtre

Måle- og oppsettverktøyVis alle

NøklerVis alle

Skrutrekkere og mutterjernVis alle

  • Skrutrekkersett

    Brukes til å stramme og løsne skruer. Har ergonomiske håndtak for et komfortabelt grep og kontroll, noe som reduserer tretthet ved langvarig bruk. Kromvanadiumspisser for utmerket dreiemoment. Isolerte sett har håndtak og skaft for å beskytte mot elektrisk støt.

  • Moment skrutrekkere

Kutte verktøyVis alle

  • Kabel og ledningskutter

    Avtrappede kuttere har en serie skjærekanter på forskjellige dybder, og skaper en avtrappet profil i et arbeidsstykke. Enhetene lager også trinnvise hull, spor og spor. Settet inneholder tre stykker av trinnede kuttere med størrelser fra 6 til 10 mm.

  • Klipper saks og saks

Avtrekkere og separatorerVis alle

  • avtrekkere

    Designet for å fjerne gir, trinser, lagre og andre komponenter fra en aksel eller aksel. Består av en sentral skrue som tres inn i midten av tannhjulet som skal trekkes og to kjever som griper komponenten fra utsiden ved å bruke en skiftenøkkel eller pipe. Tilby en maksimal høyde på 150 mm.

KlemmerVis alle

  • Bar Pipe og L klemmer

    Stållagde klemmer for å klemme og holde materialer sikkert på plass under trebearbeiding eller metallbearbeiding. Har glidende ender som enkelt justeres til lengden på et arbeidsstykke før det påføres trykk.

Slaguttak og biterVis alle

  • Slaguttakssett

    Inkluder sett med støt og sekskant som brukes til å stramme og løsne muttere, bolter og andre festemidler. Støtsokkelsett har krommolybdenstålkonstruksjon for å motstå høyt dreiemoment generert av slagnøkler. Tilgjengelig i metriske og keiserlige mål.

Om FERVI

Fervis omfattende katalog inkluderer maskineringsskruer, motordreiebenker, stablere, servicejekker, kran- og dysesett, maskinchucker, borepresser, kryp- og krypsett og mer. Merkets dreiebenker brukes til å forme tregjenstander til sylindriske profiler. De har en maksimal dreiediameter på 310 mm og en skjærehastighet på opptil 2000 o/min. Fervi hydrauliske butikkpresser bruk hydrauliske sylindre for å bøye, rette ut og flate ut arbeidsstykker. De kan håndtere laster opp til 75000 kg.

Store handelsnavn

Trizact-skiver med borrelås

Disse skivene inneholder aluminiumoksidkorn og kjølemiddelfyllstoffer, og skaper en selvslipende pyramideform som opprettholder en jevn høyde under bruk. Kombinasjonen av aluminiumoksid og r...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Er Fervi skrutrekkere isolert?

Utvalgte Fervi skrutrekkere, som f.eks CI80/006 for beskyttelse mot elektrisk støt.

Hva er løftekapasiteten til merkets magnetiske kumlokkløftere?

Fervi tilbyr magnetiske kumlokkløftere med en løftekapasitet på opptil 1000 kg.

Hvordan skiller Abranet slipemidler seg fra konvensjonelle slipemidler?

Abranet-slipemidler har en polyamidnettstruktur som forhindrer tilstopping, noe som resulterer i upåklagelig finish, konstant effektivitet, maksimert ytelse og reduserte prosesseringskostnader. Denne unike designen skiller dem fra tradisjonelle slipematerialer, som ofte lider av tresko og redusert effektivitet.

Hva er betydningen av creepers og creeper seter?

De gir en komfortabel og mobil arbeidsflate for mekanikere og teknikere. Disse creepers har polstrede, polstrede plattformer/seter for å redusere belastningen på ryggen og solide ruller for å gi jevn bevegelse på trange steder. De brukes i applikasjoner som bilreparasjoner og oljeskift.

Merke eksklusive produkter