FERVI Båndsag


filtre
Mål: 80 x 500 x 1580 mm
StilModellSkjærekapasitetSkjærehastighetHøydeStørrelsePris (eks. mva)
A
0255
-34 m / min--20 538 NOK
RFQ
B
0717A
190 mm x 8013.7 m / sek-430 x 355 x 665 mm4 208 NOK
RFQ
C
0302/200
200 mm x 8015 m / sek-450 x 390 x 680 mm4 410 NOK
RFQ
D
FC94 / 245
245 mm x 12011 - 16 m/sek1000 mm420 x 250 x 800 mm7 938 NOK
RFQ
E
0302/245
245 mm x 12011 - 16 m/sek1000 mm600 x 400 x 1480 mm6 451 NOK
RFQ
F
0855
300 mm x 1556 - 12 m/sek1010 mm650 x 650 x 1610 mm12 978 NOK
RFQ
G
0302/305
300 mm x 1706 - 12 m/sek960 mm-9 828 NOK
RFQ
H
FC94 / 350
335 mm x 16010 - 12 m/sek1015 mm730 x 620 x 1540 mm15 750 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?