FERVI FC94/245 båndsag, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Bladstørrelse, 11 - 16 m/s Skjærehastighet, tre | CF3RPG

FERVI FC94/245 Båndsag, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Bladstørrelse, 11 - 16 m/s Kuttehastighet, tre

Vare: CF3RPG Modell: FC94/245
7 938 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
Knivstørrelse1790 x 8.4 x 0.35 mm
Skjærekapasitet245 mm x 120
Skjærehastighet11 - 16 m/sek
Høyde1000 mm
Størrelse420 x 250 x 800 mm
Tabellstørrelse340 mm x 340

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitetSkjærehastighetHøydeStørrelsePris
FERVI 0255 båndsag, 1735 x 13 x 0.65 mm bladstørrelse, 0 - 60 graders skjæreområde | CF3RLZ 0255-34 m / min--20 538 NOK
RFQ
FERVI 0855 Båndsag, 2240 x 16 x 0.52 mm Bladstørrelse, 6 - 12 m/s Skjærehastighet, Tre | CF3RPE 0855300 mm x 1556 - 12 m/sek1010 mm650 x 650 x 1610 mm12 978 NOK
RFQ
FERVI FC94/350 båndsag, 2400 x 13 x 0.52 mm bladstørrelse, 10 - 12 m/s Skjærehastighet, tre | CF3RPF FC94 / 350335 mm x 16010 - 12 m/sek1015 mm730 x 620 x 1540 mm15 750 NOK
RFQ
FERVI 0302/305 Båndsag, 2240 x 11 x 0.8 mm Bladstørrelse, 6 - 12 m/s Skjærehastighet, Tre | CF3RPH 0302/305300 mm x 1706 - 12 m/sek960 mm-9 828 NOK
RFQ
FERVI 0302/245 Båndsag, 1790 x 9 x 0.5 mm Bladstørrelse, 11 - 16 m/s Skjærehastighet, Tre | CF3RPJ 0302/245245 mm x 12011 - 16 m/sek1000 mm600 x 400 x 1480 mm6 451 NOK
RFQ
FERVI 0302/200 Båndsag, 1400 x 6 x 0.36 mm Bladstørrelse, 15 m/s Skjærehastighet, tre | CF3RPK 0302/200200 mm x 8015 m / sek-450 x 390 x 680 mm4 410 NOK
RFQ
FERVI 0717A Båndsag, 1430 x 6 x 0.36 mm Bladstørrelse, 13.7 m/s Skjærehastighet, tre | CF3RPL 0717A190 mm x 8013.7 m / sek-430 x 355 x 665 mm4 208 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI FC94/245 Båndsag, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Bladstørrelse, 11 - 16 m/s Kuttehastighet, tre
7 938 NOK / enhet