FERVI Hydraulisk butikkpresse


filtre
Mål: 1140 x 800 x 1896 mm , Ramdiameter: 78 mm
StilModellKapasitetSylinderdia.StørrelsePris (eks. mva)
A
P001 / 04
4000 kg40 mm450 x 400 x 655 mm3 843 NOK
RFQ
B
P001 / 10
10000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm5 758 NOK
RFQ
C
P001 / 12
12000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm7 043 NOK
RFQ
D
P001 / 20
20000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm11 642 NOK
RFQ
E
P001 / 30
30000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm14 238 NOK
RFQ
F
P001 / 45
45000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm36 036 NOK
RFQ
G
P001 / 75
75000 kg--45 857 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?