FERVI P001/04 Hydraulisk butikkpress, 4000 kg Kapasitet, 51 MPa Maks. Trykk | CF3RQU

FERVI P001/04 Hydraulisk butikkpresse, 4000 kg Kapasitet, 51 MPa Maks. Press

Vare: CF3RQU Modell: P001/04
3 843 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet4000 kg
Sylinderdia.40 mm
Størrelse450 x 400 x 655 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSylinderdia.StørrelsePris
FERVI P001/30 Hydraulisk butikkpress, pneumatisk, 30000 kg Kapasitet, 69 MPa Maks. trykk | CF3RLB P001 / 3030000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm14 238 NOK
RFQ
FERVI P001/75 Hydraulisk butikkpress, 0.75 - 0.85 MPa trykkområde | CF3RQN P001 / 7575000 kg--45 857 NOK
RFQ
FERVI P001/45 Hydraulisk butikkpress, med pneumatisk kontroll, 45000 kg Kapasitet | CF3RQP P001 / 4545000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm36 036 NOK
RFQ
FERVI P001/20 Hydraulisk butikkpress, 20000 kg Kapasitet, 69.3 MPa Maks. Trykk | CF3RQQ P001 / 2020000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm11 642 NOK
RFQ
FERVI P001/12 Hydraulisk butikkpress, 12000 kg Kapasitet, 69 MPa Maks. Trykk | CF3RQR P001 / 1212000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm7 043 NOK
RFQ
FERVI P001/10 Hydraulisk butikkpress, 10000 kg Kapasitet, 69 MPa Maks. Trykk | CF3RQT P001 / 1010000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm5 758 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI P001/04 Hydraulisk butikkpresse, 4000 kg Kapasitet, 51 MPa Maks. Press
3 843 NOK / enhet