GUARDAIR Xtra Thrust Series sikkerhetsluftpistol


filtre
Luftforbruk: 54 scfm , Kroppsmateriale: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Farge: Chrome , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Materiale: Støpt aluminium , Maks. dBA: 108 , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 1/8 "(F) NPT , Utgang: 2.8 lbf
StilModellHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
75XT096AA
----622NOK
RFQ
A
75XT120AA
----686NOK
RFQ
B
75XT060AA
--64.25 "-505NOK
A
75XT096SS
----942NOK
RFQ
A
75XT072AS
----569NOK
RFQ
B
75XT048AA
--52.25 "-474NOK
C
75XT006AA
--10.25 "-351NOK
D
75XT018AA
--22.25 "-398NOK
B
75XT072AA
--76.25 "-536NOK
RFQ
A
75XT006AS
----424NOK
RFQ
E
970XT
0.7 "4.6 "-2.6 "149NOK
F
75XT006SA
1"9.4 "-6.5 "461NOK
G
75XT036SS
1"39.4 "-6.5 "597NOK
RFQ
G
75XT072SS
1"75.4 "-6.5 "781NOK
RFQ
F
75XT072SA
1"75.4 "-6.5 "750NOK
RFQ
G
75XT060SS
1"63.4 "-6.5 "720NOK
RFQ
F
75XT060SA
1"63.4 "-6.5 "686NOK
RFQ
H
75XT060AS
1"63.4 "-6.5 "590NOK
RFQ
G
75XT048SS
1"51.4 "-6.5 "659NOK
RFQ
F
75XT048SA
1"51.4 "-6.5 "622NOK
RFQ
H
75XT048AS
1"51.4 "-6.5 "558NOK
RFQ
F
75XT036SA
1"39.4 "-6.5 "558NOK
RFQ
G
75XT006SS
1"9.4 "-6.5 "444NOK
H
75XT036AS
1"39.4 "-6.5 "526NOK
RFQ
F
75XT024SA
1"27.4 "-6.5 "494NOK
RFQ
H
75XT024AS
1"27.4 "-6.5 "494NOK
RFQ
G
75XT018SS
1"21.4 "-6.5 "505NOK
RFQ
F
75XT018SA
1"21.4 "-6.5 "462NOK
RFQ
I
75XT018NN
1"21.4 "-6.6 "783NOK
H
75XT018AS
1"21.4 "-6.5 "478NOK
RFQ
G
75XT012SS
1"15.4 "-6.5 "474NOK
RFQ
F
75XT012SA
1"15.4 "-6.5 "430NOK
RFQ
H
75XT012AS
1"15.4 "-6.5 "525NOK
G
75XT024SS
1"27.4 "-6.5 "536NOK
RFQ
J
75XT036AAPK
6.5 "40.5 "-1"4 219 NOK
RFQ
J
75XT024AAPK
6.5 "28.5 "-1"3 927 NOK
RFQ
J
75XT012AAPK
6.5 "16.5 "-1"3 635 NOK
RFQ

Xtra Thrust Series sikkerhetsluftpistol

Guardair Xtra Thrust Series sikkerhetsluftspistoler er egnet for å blåse gulvrester og rengjøre murformer, tanker, ovner eller former. De har merkets patenterte XtraThrust-dyse som kan levere over 300 prosent flere trykknivåer sammenlignet med konvensjonelle luftkanoner. Disse OSHA-kompatible luftkanonene har et håndtak i pistolgrep for komfort ved langvarig bruk. Velg mellom et bredt utvalg av disse sikkerhetsluftpistoler som er tilgjengelige i 10.25, 22.25, 52.25 og 64.25 tommer totale lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?