GUARDAIR 75XT072AA luftpistol, krom, 120 psi, 76-1/4 tommers lengde | AE3UMV 5GAV1

GUARDAIR 75XT072AA luftpistol, krom, 120 psi, 76-1/4 tommers lengde

Vare: AE3UMV Modell: 75XT072AAKryssref: 5GAV1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

536NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC54 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse72 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA108
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeXtra Thrust (R)
Dyselengde72 "
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon2.8 lbf
Total lengde76.25 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)200.66
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris
GUARDAIR 75XT006AA luftpistol, krom, 120 psi, 10-1/4 tommers lengde | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-351NOK
GUARDAIR 75XT018AA luftpistol, krom, 120 psi, 22-1/4 tommers lengde | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-398NOK
GUARDAIR 75XT048AA luftpistol, krom, 52-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMT 5GAU9 75XT048AA--52.25 "-474NOK
GUARDAIR 75XT060AA luftpistol, krom, 120 psi, 64-1/4 tommers lengde | AE3UMU 5GAV0 75XT060AA--64.25 "-505NOK
GUARDAIR 75XT006AS luftpistol, 6 tommers størrelse, aluminiumsforlenger og stålmunnstykke | CE8NKK 75XT006AS----424NOK
RFQ
GUARDAIR 75XT006SA luftpistol, 6 tommers størrelse, stålforlenger og legeringsmunnstykke | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "461NOK
GUARDAIR 75XT006SS luftpistol, 6 tommers størrelse, stålforlengelse og ståldyse | CE8NKM 75XT006SS1"9.4 "-6.5 "444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 75XT072AA luftpistol, krom, 120 psi, 76-1/4 tommers lengde
536NOK / enhet