Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 75XT006SS luftpistol, 6 tommers størrelse, stålforlengelse og ståldyse | CE8NKM

GUARDAIR 75XT006SS luftpistol, 6 tommers størrelse, stålforlenger og stålmunnstykke

På lager
Vare: CE8NKM Modell: 75XT006SS
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
Luftstrømningshastighet54 cfm
Luftinntak NPT (inn.)1 / 4 "
Høyde1"
Lengde9.4 "
MaterialeStøpt aluminium
Støynivå108 dB
Støtvurdering2.8 lbs
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris
GUARDAIR 75XT006AA luftpistol, krom, 120 psi, 10-1/4 tommers lengde | AE3UMQ 5GAU7 75XT006AA--10.25 "-351NOK
GUARDAIR 75XT018AA luftpistol, krom, 120 psi, 22-1/4 tommers lengde | AE3UMR 5GAU8 75XT018AA--22.25 "-398NOK
GUARDAIR 75XT048AA luftpistol, krom, 52-1/4 tommers lengde, 120 psi | AE3UMT 5GAU9 75XT048AA--52.25 "-474NOK
GUARDAIR 75XT060AA luftpistol, krom, 120 psi, 64-1/4 tommers lengde | AE3UMU 5GAV0 75XT060AA--64.25 "-505NOK
GUARDAIR 75XT072AA luftpistol, krom, 120 psi, 76-1/4 tommers lengde | AE3UMV 5GAV1 75XT072AA--76.25 "-536NOK
RFQ
GUARDAIR 75XT006AS luftpistol, 6 tommers størrelse, aluminiumsforlenger og stålmunnstykke | CE8NKK 75XT006AS----424NOK
RFQ
GUARDAIR 75XT006SA luftpistol, 6 tommers størrelse, stålforlenger og legeringsmunnstykke | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 75XT006SS luftpistol, 6 tommers størrelse, stålforlenger og stålmunnstykke
444NOK / enhet