A Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polypropylen , Durometer: 90 Shore A , Passer til aksel: 1 / 2 " , Navlengde: 2.187 " , Ikke-merking: Ja , Motstandsdyktig mot: Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrer , Nøkkelbøssing: Inkludert , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Grå , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 2"